Hakhamer, MH 3-XE
Hakhamer, MH 3-XE
HAKHAMER MH 3-XE
MH3-XE
Art.-nr. 07022382
EAN 4056807135694
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Perfect in balans
De machine ligt zeer goed in de hand en voorkomt vermoeidheid tijdens het werken.
Zeer snelle vordering van de werkzaamheden
Beitel-functie met een slagkracht van 2,6 joule
Weegt slechts 3,6 kg
Werk langer - minder inspanning vereist.
Motorschade door versleten koolborstels wordt voorkomen
Automatisch uitschakelende koolborstels
Flexibele beitelafstelling
Platte beitels kunnen worden gedraaid in stappen van 30°
Snel wisselen van gereedschap
Speciaal geharde SDS-plus-opname
Lange levensduur
Oliesmering garandeert altijd optimale smering
Traploos verstelbare slagsnelheid
Snelheidsregelaar
Continuwerking mogelijk
Vergrendelknop
Snel verwisselen van koolstofborstels
Onderhoudsdeksel
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 650 W |
Uitgaand vermogen | 360 W |
Min./max. aantal slagen | 0-3500 t/min |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
Slagenergie | 2,6 J |
Afnamevermogen | 36 kg/h |
Verstelbare beitelpositie | 12-voudig |
Machinegewicht | 3,6 kg |
Kabellengte | 4 m |
PUNTBEITEL-PLUS-L250MM
EXTRA HANDGREEP