Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin

Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin
EXCENTRISCHE SCHUURMACH. ETS 150-E TWIN

Art.-nr. 07021290
EAN 4047376942851

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met twee niveaus voor grof en fijn schuren en met slijpplaat met 6 gaten voor ∅ 150 mm schuurschijven.

2 schuuruitslagen op één machine


  • Grof schuren met een slag van 6,2 mm

  • Fijn schuren met een slag van 2,8 mm


Hoog afneemvermogen


Draaiende en rechtlijnige schuurbeweging in één



Geïntegreerde stofafzuiging


Kan desgewenst ook zonder de externe afzuigfunctie worden gebruikt.



Stelwiel voor het aanpassen van het aantal draaiende en rechtlijnige bewegingen


Gevoelige materialen zoals fineer of dunne laklagen kunnen probleemloos worden bewerkt.

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

350 W

Min./max. onbelast toerental

4200-9200 t/min

Min./max. oscillerende beweging onbelast

8400-18400 1/min

Diameter schuurschijf

150 mm

Oscillatiecirkel stand 1/stand 2

2.8 / 6.2 mm

Machinegewicht

2,2 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin:
1 x
Useit® Superpad schuurschijf voor hout

SCHUURSCHIJF-USEIT-P-P120-D150MM

Omschrijving:
Korrel: 120
Voor behandeld en onbehandeld hardhout en zacht hout, plamuur, kunststoffen, gipsplaten, lak, harde en zachte laksystemen en minerale materialen (kunststeen)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Useit® Superpad schuurschijf voor hout

SCHUURSCHIJF-USEIT-P-P150-D150MM

Omschrijving:
Korrel: 150
Voor behandeld en onbehandeld hardhout en zacht hout, plamuur, kunststoffen, gipsplaten, lak, harde en zachte laksystemen en minerale materialen (kunststeen)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Useit® Superpad schuurschijf voor hout

SCHUURSCHIJF-USEIT-P-P80-D150MM

Omschrijving:
Korrel: 80
Voor behandeld en onbehandeld hardhout en zacht hout, plamuur, kunststoffen, gipsplaten, lak, harde en zachte laksystemen en minerale materialen (kunststeen)
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Stofcassette Voor excentrische schuurmachine ETS 125-E en ETS 150-E twin

STOFCASSETTE V. ETS 150-E TWIN

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schuurzool D 150 mm Voor excentrische schuurmachines ETS 150-E twin

STEUNSCHIJF-KLIT-ZACHT-ETS150TWIN

x 1 st
Schuurzool D 150 mm Voor excentrische schuurmachines ETS 150-E twin

STEUNSCHIJF-KLIT-HARD-(ETS150-E TWIN)

x 1 st
Schuurzool D 150 mm Voor excentrische schuurmachines ETS 150-E twin

STEUNSCHIJF-KLIT-HARD-8LO-BU-ETS150TWIN

x 1 st
Schuurzool D 150 mm Voor excentrische schuurmachines ETS 150-E twin

STEUNSCHIJF-KLIT-MID-21GATS-ETS150ETWIN
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Stofcassette Voor excentrische schuurmachine ETS 125-E en ETS 150-E twin

STOFCASSETTE V. ETS 150-E TWIN

x 1 st
Filter Voor excentrische schuurmachine ETS 125-E en ETS 150-E twin

STOFFILTER V. ETS 150-E TWIN