Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Compressor Power 50 L

Compressor Power 50l
COMPRESSOR POWER 50L

Art.-nr. 07012250
EAN 4058794724806

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compressor Power 50 L

Art.-nr. 07012250
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
Krachtige, robuuste riemaangedreven zuigercompressor voor flexibele toepassingen binnen de werkplaats

Laag toerental en geluidsarme werking


Riemaandrijving



Goede koude start


Hoogwaardige drukschakelaar met overdrukklep



Instelbare werkdruk en goede luchtkwaliteit


Gefilterde drukregelaar met manometer en olievernevelaar



Tankdrukweergave


Extra manometer



Motor beschermd tegen oververhitting


Geïntegreerde bescherming tegen overbelasting



Ideaal voor mobiel gebruik binnen de werkplaats


  • Geremde zwenkwielen bieden wendbaarheid en een veilige stand

  • Comfortabel in gebruik door beklede trekgreep en extra handgreep


Orde en veiligheid


Lange trekgreep met geïntegreerde kabeloproller



Snelle en eenvoudige controle van het oliepeil


Oliegesmeerde compressor met oliekijkvenster

Opmerking

Niet toegestaan voor gebruik in gezondheidszorg, verwerking van levensmiddelen of voor het vullen van ademhalingstoestellen. Neem de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht. Het apparaat is als prototype getest.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dit apparaat genereert perslucht voor persluchtgereedschap in professionele toepassingen.

Motorvermogen

2,2 kW

Maximale druk

10 bar

Ketelinhoud

50 l

Luchtopnamecapaciteit

393 l/min

Vulcapaciteit

300 l/min

Aanvoerluchthoeveelheid bij 80% van max. druk

255 l/min

Werkt zonder olie

Nee

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse IP

IP 44

Toerental

1050 t/min

Min./max. temperatuurinzetbereik

5 tot 40 °C

Kabellengte

1,5 m

Lengte x breedte x hoogte

1050 x 410 x 817 mm

Aantal cilinders

2 st

Aantal snelkoppelingen

3 st

Niveau geluidsdruk

86 dB

Machinegewicht

73 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Compressorolie WK 100

COMPRESSOROLIE WK100-1LTR

Betrouwbare smering van luchtcompressors