Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L

Verstek- en afkortzaagmachine KTS 300-L
KAP- EN VERSTEKZAAGMACHINE KTS 300-L

Art.-nr. 07011760
EAN 4050641349842

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor rechte, schuine en verstekzaagsneden in hard- of zachthout, massief hout, aluminium en kunststof delen. Nauwkeurig zagen met projectie van een laserlijn die de zaaglijn aangeeft
  • Zeer krachtige borstelmotor

  • Nauwkeurig zagen met hoekindicator en gemakkelijk afleesbare schaalverdeling

  • Zelfkalibrerende laserlijn

  • Compact en licht met een aluminium werkoppervlak

  • Softstart

  • Motorrem die het blad binnen maximaal 10 sec stopt

  • Beveiliging tegen onbedoeld opnieuw starten

  • Blad instelbaar naar rechts of links van 0 tot 45° met de mogelijkheid van automatisch stoppen bij 0, 15, 22,5, 30 en 45°

  • Kantelt van 90° tot 45° naar links, zelfs in combinatie met een rotatie naar rechts of links

  • Met aansluitingen voor stofafzuiging

  • In hoogte verstelbaar bovenste werkoppervlak met zijaanslag

  • Voorzien van een 48-tands 300mm-houtzaagblad, aanduwer, zijversteller en bovenste eindaanslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Maximale diameter zaagblad

300 mm

Geschikt voor boringdiameter

30 mm

Ingangsvermogen

1500 W

Maximale verstekhoek

45 graden

Maximale hellingshoek

45 graden

Machinegewicht

20 kg

Kabellengte

3 m

Maximaal onbelast toerental

3700 t/min

Breedte

640 mm

Hoogte

385 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
UNI-Top cirkelzaagblad

C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-300X48X30

Het universele cirkelzaagblad voor bouwplaatsen. Voor het zagen in een breed scala aan materialen.
x 1 st
Universeel koppelstuk voor stofafzuiging

UNIV.AANSLUITING VOOR ELEKTRO-APP.

Voor elektrisch gereedschap