Elektrische werkbankslijpmachine PRO 200
PRO 200 elektrische werkbankslijpmachine
WERKBANKSLIJPMACHINE PRO 200
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inductiemotor, betrouwbaar en geluidloos, voor optimaal werkcomfort (weinig trillingen, minder dan 80 dB(A) bij normaal gebruik)
- Versterkte aluminium behuizing voor optimale robuustheid
- Schakelaar met startblokkering voor absolute veiligheid
- Voorbereid voor montage op basisplaat
- Antispatbescherming (niet gemonteerd) en werksteunen (niet gemonteerd)
- Geleverd met twee slijpstenen van verschillende korrel voor meerdere toepassingen (ruw- en gladfrezen)
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Datasheets(X)
Ideaal voor alle slijp-, opruw- en borstelwerkzaamheden
Lengte | 570 mm |
Breedte | 290 mm |
Height | 340 mm |
Internal diameter | 16 mm |
Nominale spanning | 220 V AC |
Vermogen | 350 W |
Max. toerental bij nominale belasting | 2800 t/min |
Ingangsvermogen | 500 W |
Productgewicht (per stuk) | 15000.000 g |
Machinegewicht | 15 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!