WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten
WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Accumachineset BS 18-A EC POWER/EWS 18-A 125 mm

Accumachineset BS 18-A EC POWER/EWS 18-A 125 mm
COMBOPAKKET 18 V
MASTER

Art.-nr.: 0700180010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Accumachineset BS 18-A EC POWER/EWS 18-A 125 mm

Art.-nr.: 0700180010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x 1

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bestaat uit een BS 18-A EC POWER accuboor-/schroefmachine en een EWS 18-A/125 mm snoerloze haakse slijpmachine. Twee machines, vier toepassingen: Schroeven, boren, zagen, slijpen!

Veilig werken


Boor-/schroefmachine met terugslagbeveiliging. Detecteert wanneer het apparaat onverwacht wordt geblokkeerd en stopt de motor onmiddellijk om letsel te voorkomen.



Lange levensduur van de motor


Boor-/schroefmachine met efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor.



Optimale krachtverdeling


Doorslijpmachine met vierpolige motor. Net als bij vierwielaandrijving is de krachtverdeling beter dan bij een conventionele tweepolige motor.



Machine ligt prettig in de hand en maakt moeiteloos werken mogelijk


Licht, compact en ergonomische vorm



Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect


Lithium-ion-technologie



Voortdurende controle van de accucapaciteit


Aanduiding van laadspanning op de accu