Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

PU persluchtslang

PU persluchtslang
PUR GEPANTSERDE LUCHTSL 6,5X10MM 10M

Art.-nr. 0699942650
EAN 4048539289431

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer robuuste en duurzame PU-persluchtslang

Verhoogd werkcomfort en een breder scala aan toepassingen


Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.



Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers


Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.



Hoge UV-bestendigheid, vooral bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen.


Robuuste textiel inzetstukken en hoogwaardige coating van polyurethaan op esterbasis

Opmerking
  • Niet geschikt voor verfwerkzaamheden.

  • Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter slang

6,5 mm

Buitendiameter slang (A)

10 mm

Lengte (L)

10 m

Uitvoering

Zonder bevestigingsmiddelen

Buigradius

26,6 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 60 °C

Berstweerstand

64 bar

Max. bedrijfsdruk

16 bar

Kleur

Rood

Materiaal

Polyurethaan

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Insteeknippel comfortaansluiting serie 2000 Voor Würth PU-slangen

NIPPEL 2000 STREAM-LINE 6,5X10MM

x 3 st
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
Eenoorklem montagetang Voor Oetiker- en asmanchetklemmen

1OORKLEMMONTAGETANG
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kniptang Voor kunststof hulzen tot dia. > 22 mm

SLANGKNIPTANG-D22

Voor kunststof hulzen tot ∅ 22 mm