PU-persluchtslang, spiraal wSafe® 3000
Perslucht spiraalslang PU, wSafe 3000 set
LUCHTSPIRAALSLANG 8MM L=8M WSAFE 3000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoog werkcomfort en een breder scala aan toepassingen
Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.
Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers
Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.
Hoge UV-bestendigheid, vooral bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen
Robuuste textiel details en hoogwaardige coating van polyurethaan op esterbasis
Hoge mate van werkveiligheid
De rechte uiteinden verhogen het werkcomfort en verlagen de kans op struikelen.
De slang springt niet weg bij het ontluchten
met wSafe 3000 veiligheidskoppelingen
- Niet geschikt voor verfwerkzaamheden
- Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.
Datasheets(X)
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Binnendiameter slang | 8 mm |
Buitendiameter slang (A) | 12 mm |
Werklengte | 8 m |
Lengte (uitgetrokken toestand) | 10 m |
Diameter (D) | 65 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |