Persluchtverdeler DMV wSafe® 2000
Persluchtverdeler, DMV wSafe 2000
VERDSYS-DL-3WEG-KOPPL-S2000-DMV3-G1/2ZO
WSAFE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Direct klaar voor gebruik
Meerdere persluchtaansluitingen met wSafe 2000 veiligheidskoppelingen, geen ellebogen of T-stukken nodig.
Veilige ontkoppeling met één hand
Veiligheidskoppeling met éénstaps ontkoppeling kan worden ontkoppeld met één hand door de huls terug te trekken. De koppeling wordt automatisch ontlucht, zodat letsel door zweepslagen van de slang wordt voorkomen.
Flexibiliteit
Dankzij het modulaire en uitbreidbare systeem kunnen de de DMV 2 en DMV 3 via de adapter worden gecombineerd.
Optimale luchtstroom
De afzonderlijke aansluitsegmenten kunnen afzonderlijk worden gedraaid en in een bepaalde hoek worden versteld. Dit voorkomt verdraaien en buigen van de slangen.
Zeer robuust met maximale efficiëntie
Bestand tegen olie, benzine en vuil. Bespaart energie, ruimte en tijd.
Datasheets(X)
Aantal snelkoppelingen | 3 st |
Lengte x breedte x hoogte | 147 x 28 x 73 mm |
Aansluitingsschroefdraad | BID G 1/2 inch |
Max. bedrijfsdruk | 16 bar |
Uitvoering | Met wSafe 2000-aansluitingen |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 100 °C |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -20 °C |
Oppervlakte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!