Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Comfortline aansluiting met steektule Serie 2000

Steektule comfortaansluiting, serie 2000
TULE-DRD-PL-SLNGVERB-R1/2IN-11X16MM

Art.-nr. 0699356007
EAN 4048539289219

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor Würth PU-slangen

Hoge doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar.


Zorgt voor een optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en een hoog rendement



Geharde stalen nippels


Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.


Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden.



De koppelingen en nippels van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 7,6 mm.


Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels



Materiaal: Staal



Buitendraad

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Persluchtaansluiting (A)

R 1/2 inch BD

Geschikt voor binnendiameter slang

11,0 mm

Geschikt voor buitendiameter slang

16,0 mm

Sleutelwijdte (SW)

24 mm

Lengte (L)

51 mm

Doorstroomcapaciteit

3500 l/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie