Comfortaansluiting met steeknippel Serie 3000
Comfortline aansluiting met nippel serie 3000
LUCHTNIPPEL 3000 STREAMLINE 6,5X10MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Geschikt voor binnendiameter slang | 6,5 mm |
Geschikt voor buitendiameter slang | 10 mm |
Aansluitingsschroefdraad | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 45 mm |
Oppervlakte | ZN 8 zilver |
Sleutelwijdte (SW) | 16 mm |
Maximale druk | 16 bar |
Doorstroomcapaciteit | 1050 l/min |