Insteeknippel met slangtule Serie 3000
Steekadapter vr slangpilaar, serie 3000
LUCHTNIPPEL 3000 SLANGPILAAR 6MM
Art.-nr. 0699355414
EAN 4053479195995
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Geschikt voor binnendiameter slang | 6 mm |
Geschikt voor buitendiameter slang | 11 mm |
Aansluitingsschroefdraad | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 43 mm |
Oppervlakte | ZN 8 zilver |
Sleutelwijdte (SW) | 0 - Niet van toepassing |
Maximale druk | 16 bar |
Doorstroomcapaciteit | 1050 l/min |