Nippel met buitendraad
Nippel, buitendraad, perslucht
NPL-STE-PL-MS-BUIDR-G1/4IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Messing
Datasheets(X)
Materiaal | Messing |
Aansluitingsschroefdraad | BUD G 1/4 inch |
Lengte (L) | 33 mm |
Oppervlakte | Vermessingd |
Sleutelwijdte (SW) | 17 mm |
Maximale druk | 35 bar |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |