Binnendraad steeknippel
Nippel, binnendraad messing
NPL-STE-PL-MS-BINDR-G3/8IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Messing
Datasheets(X)
Materiaal | Messing MS58 |
Aansluitingsschroefdraad | BID G 3/8 inch |
Lengte (L) | 33 mm |
Oppervlakte | Blank |
Sleutelwijdte (SW) | 19 mm |
Maximale druk | 35 bar |
Doorstroomcapaciteit | 1000 l/min |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |