Driewegverdeler
Perslucht 3-weg verdeler
VERD-PL-3WEG-MS-KOPPL-G3/8IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het koppelen neemt slechts enkele seconden in beslag
- Voor universeel gebruik
- Afgesloten ontgrendelingshuls voorkomt vervuiling van binnenkant
- Geharde borgpennen, dus slijtvast
- Kan samen met stalen nippels worden gebruikt
- Roest niet
- Koppelingsonderdelen van blank messing
- Veren en borgringen gemaakt van roestvast staal
- Bedrijfsdruk 0-70 bar
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +100°C
Datasheets(X)
![]() | |
Persluchtaansluiting | G 3/8 inch BID |
Materiaal | Messing |
Sleutelwijdte (SW) | 22 mm |
Lengte (L) | 92 mm |
Breedte (B) | 119 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |
Buitendiameter (D) | 27 mm |
Maximale druk | 70 bar |