Snelkoppeling Binnendraad
Koppeling perslucht binnendraad
KOPPL-SNEL-PL-MS-7.2BINDR-G1/4IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hecht binnen seconden
- Voor universeel gebruik
- Gesloten ontgrendelhuls, dus geen vuil aan de binnenkant
- Geharde borgpennen, dus slijtvast
- Kan samen met stalen nippels worden gebruikt
- Roest niet
- Messing koppelingsonderdelen, blank
- Veren en borgringen gemaakt van roestvast staal
- Bedrijfsdruk 0–35 bar.
- Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +100°C
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad | BID G 1/4 inch |
Lengte (L) | 41 mm |
Buitendiameter (D) | 27 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 22 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |