Insteeknippel comfortaansluiting serie 2000 Voor Würth PU-slangen
Nippel, comfortaansluiting, serie 2000
NIPPEL 2000 STREAM-LINE 6,5X10MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar.
Zorgt voor een optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.
Luchtdichte aansluitingen
Laag energieverbruik en een hoog rendement
Geharde stalen nippels
Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.
Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.
Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden.
De hulpstukken van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale breedte van 7,6 mm.
Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels
Materiaal: Staal
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Geschikt voor binnendiameter slang | 6,5 mm |
Geschikt voor buitendiameter slang | 10 mm |
Lengte (L) | 44 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Sleutelwijdte (SW) | 16 mm |
Maximale druk | 16 bar |
Doorstroomcapaciteit | 2100 l/min |