Snelkoppeling met comfortaansluiting, serie 2000
Quick-action coupling, comfort cnctn. series 2000
KOPPELING 2000 STREAM-LINE 11X16MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar.
Zorgt voor een optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.
Ergonomisch gevormde vergrendelingshuls
Deze zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt.
Lage koppelingskracht maakt bediening met één hand mogelijk.
Er is slechts minimale kracht nodig voor een eenvoudige, snelle en veilige koppeling en ontkoppeling.
Luchtdichte aansluitingen
Laag energieverbruik en een hoog rendement
Geharde vergrendelingshulzen
Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.
Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.
Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden.
De koppelingen en nippels van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 7,6 mm.
Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels
Materiaal: Staal
Datasheets(X)
Geschikt voor binnendiameter slang | 11 mm |
Geschikt voor buitendiameter slang | 16 mm |
Lengte (L) | 68 mm |
Buitendiameter (D) | 23 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 24 mm |
Doorstroomcapaciteit | 2100 l/min |