Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snelkoppeling met slangaansluiting, serie 2000

Koppeling, slangpilaar serie 2000
KOPPELING 2000 SLANGPILAAR 13MM

Art.-nr. 0699100113
EAN 4052703996681

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoge doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar.


Zorgt voor een optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.



Ergonomisch gevormde vergrendelingshuls


Deze zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt.



Lage koppelingskracht maakt bediening met één hand mogelijk.


Er is slechts minimale kracht nodig voor een eenvoudige, snelle en veilige koppeling en ontkoppeling.



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en een hoog rendement



Gehard stalen nippels en vergrendelingshulzen


Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.


Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden.



De koppelingen en nippels van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 7,6 mm.


Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels



Materiaal: Staal

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor binnendiameter slang

13 mm

Geschikt voor buitendiameter slang

19 mm

Lengte (L)

68 mm

Buitendiameter (D)

23 mm

Doorstroomcapaciteit

2100 l/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie