Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Luchtslanghaspel DSA-S

Persluchtveiligheidsslang haspel DSA-S
LUCHTSLANGHASPEL DSA-S 18M 8X12

Art.-nr. 069908018
EAN 4056807594132

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Praktische haspel met veilig oprolmechanisme en hoogwaardige polyurethaan slang voor netheid en veiligheid in de werkplaats

Veilig en comfortabel werken


De slang wordt tijdens het oprollen van links naar rechts geleid, waardoor knikken worden voorkomen. De remfunctie voorkomt dat de slang ongecontroleerd rondzwaait als deze onbedoeld wordt gedeblokkeerd.



Bescherming tegen verontreiniging


De robuuste, gesloten kunststof behuizing beschermt de slang en het oprolmechanisme tegen stof en andere verontreinigingen.



Licht van gewicht en hoge bestendigheid tegen knikken, oliën en oplosmiddelen. Uitstekend gedrag bij lage en hoge temperatuurbereiken.


Hoogwaardige polyurethaan slang (PUR)



Geen drukval voor meer efficiency tegen lagere kosten


De slang heeft een hoge doorstroomcapaciteit en een innovatief aansluitventiel op de haspel



Kan aan de muur, plafond of vloer worden bevestigd


Beugel zorgt voor een stevige bevestiging op rechte oppervlakken.



Lage onderhoudskosten


Slang kan zonder het openen van de behuizing worden vervangen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ausführung

Met R 1/4 inch buitendraad

Slanglengte

18 m

Binnendiameter slang

8 mm

Lengte aanvoerslang

1.5 m

Persluchtaansluiting

3/8 Zoll BSP

Slanglengte (vanaf de stopbal)

25 cm

Buitendiameter slang

12 mm

Maximale druk

16 bar

Breite

496 mm

Height

397 mm

Longueur

190 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 60 °C

Binnendiameter aanvoerslang

9.5 mm

Buitendiameter aanvoerslang

13.5 mm

Materiaal behuizing

Kunststof

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 2000 met binnendraad

LUCHTKOPPELING WSAFE 2000 BINNENDR. 1/4

WSAFE
De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtleidingen.
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 3000 met binnendraad

LUCHTKOPPELING WSAFE 3000 BINNENDR. 1/4

WSAFE
De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtleidingen.
x 1 st
Binnendraad steeknippel Serie 2000

NIPPEL 2000 BINNENDRAAD 3/8G

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie