Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe<SUP>®</SUP> 4000 met buitendraad - LUCHTKOPPELING WSAFE 4000 BUITENDR. 1/2"
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/cF11GnAxXf4

Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe<SUP>®</SUP> 4000 met buitendraad - LUCHTKOPPELING WSAFE 4000 BUITENDR. 1/2" - 1

Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 4000 met buitendraad

Veiligheidskoppeling wSafe 4000 met buitendraad
LUCHTKOPPELING WSAFE 4000 BUITENDR. 1/2"

Art.-nr. 0699043012

EAN 4058794689471

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 4000 met buitendraad

Art.-nr. 0699043012
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
De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtleidingen.

Zorgt voor een optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte voor persluchtverbruikers.


Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 4000 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.



Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden


Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.



Lange levensduur


Vergrendelingshuls gemaakt van gehard staal



Veilige ontkoppeling met één hand


Veiligheidskoppeling met eentraps ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.



De koppeling is compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels


De koppelingen en nippels van de 4000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 10,4 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluitingsschroefdraad

ET R 1/2 inch

Lengte (L)

70 mm

Buitendiameter (D)

28 mm

Sleutelwijdte (SW)

24 mm

Doorstroomcapaciteit

4000 l/min

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie