Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schuurrasp

Schuurschaaf
SCHUURRASP-330X140X15MM

Art.-nr. 0695942552
EAN 4050642841345
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuurrasp

Art.-nr. 0695942552
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
Het basiselement is gemaakt van hoogwaardig, slijtvast staal
  • Ergonomisch gevormde 2-componenten handgreep van zachte kunststof

  • Bijzonder slijtvast, uiterst duurzaam roestvast staal

  • Afgeschuinde voorzijde voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Voet met 5 x 10/5 x 12 rijen met scherpe tanden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het egaliseren en reinigen van bouwmaterialen (behalve beton) zoals: Kalkcementpleisters (opruwbaar), droge renovatiepleister (uitgehard), composietsystemen voor thermische isolatie, zacht- en hardboard, Styrodur, zandsteen, gasbeton, cementvoegresten op ruw metselwerk, schuin afgewerkte voegen etc. Tevens geschikt voor het egaliseren van opstaande randen in dekvloeren en het verwijderen van lijmresten (bijv. voor het prepareren van wand- en vloeroppervlakken alvorens tegels te leggen)

Materiaal

Staal

Breedte

140 mm

Lengte

330 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie