Spiraaltrapboren assortiment HSS SMART STEP Deepcut 3 stuks
Spiraaltrapboor HSS Deepcut assortiment 3-delig
BO-TRAP-ASS-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-20MM)
Art.-nr. 0694459001
EAN 4062856004034
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwkeurige ronde gaten
Geen gereedschapswisselingen en kortere bewerkingstijden
- Voorboren met kleinere spiraalboren is niet langer nodig, nauwkeurig tappen zonder dat de tap wegloopt
- Extra ontbramen niet nodig, omdat de volgende grotere diameter deze functie uitvoert
- Combineert talrijke boordiameters in één gereedschap
- Zeer snel aanboren en sneller boren dankzij vier hoogwaardige snijkanten en SMART STEP-technologie
Flexibel, slim gebruik
- Nu ook geschikt voor werkstukken met een dikte tot 10 mm (ter vergelijking: conventionele trappenboren kunnen worden gebruikt voor plaatmetaal met een maximale dikte van 4 mm)
- Voor gebruik in accu boormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.
- In vergelijking met het gebruik van kernboren met magneetkernboormachines zijn er geen moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. op T-balken) of problemen als gevolg van onvoldoende hechtkracht
Zeer comfortabel boren
- Boren met minder belasting
- Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk
- Geen vervorming van plaatmetaal
- Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat
- Er wordt minder kracht uitgeoefend op het gereedschap tijdens het boren
AlCrN multilayer coating
- Extreem hoge hittebestendigheid tot 1050 °C
- Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV
- Meerlaagse constructie voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt materiaalslijtage)
3-vlaks schacht
Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Compacte en praktische systeemcassette geschikt voor het ORSY®-systeem met handige functies, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudige opening
Datasheets(X)
- Zorg voor voldoende koeling/smering
- Zorg voor een gelijkmatige voedingssnelheid
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet aandrukken tijdens kernboren - de trappenboor wordt automatisch teruggetrokken in het plaatstaal
- Let op de totale lengte van de trappenboor tijdens het boren
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
| Legenda |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |