Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Conische plaatboor voor plaatmetaal HSS AlTiN SMART STEP

Conische plaatboor HSS AlTiN SMART STEP
PLAATBOOR-SMARTSTEP-ALTIN-GR2-(D5-20MM)
ZEBRA SMART STEP

Art.-nr. 0694457020
EAN 4065746557498

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De Conische plaatboor met unieke SMART STEP-technologie, spiraalgroef en AlTiN-coating voor extreem snel, comfortabel en langdurig gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 4 mm.

SMART STEP-technologie


  • Tot 3x sneller aanboren vergeleken met conventionele conische plaatboren

  • Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele plaatboren

  • Aanzienlijk minder inspanning vereist tijdens het boren vergeleken met conventionele plaatboren

  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Comfortabel, traploos uitboren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Braamvrij boren zonder vervorming van het plaatstaal

  • Nauwkeurige ronde gaten


Diepgeslepen spiraalgroef


Uitstekende spaanafvoer



Laserschalen in de groef


Gemakkelijk aflezen van de diameter van de boring tijdens het boorproces



AlTiN meerlaagse slijtvaste coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 1150 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3200 HV

  • Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)


3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar



Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het universele gereedschap voor groot, traploos boren in plaatmetaal.

  • Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.

  • Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.
Handleiding
  • Koeling is niet noodzakelijk, maar verlengt de levensduur aanzienlijk

  • Raadpleeg de toerentaltabel

  • Niet duwen tijdens het uitboren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.

Maat

2

Min./max. boordiameter

5-20 mm

Lengte

71 mm

Schachtdiameter

8 mm

Snijmateriaal

High Speed Steel

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

AlTiN

Voor dia. 40,0-61,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 40,0-61,0
Art.nr.
Trappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 15 110 80
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Genitreerd staal ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Gereedschapsstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
HSS-staal ≤ 1.300 N/mm² 9 70 45
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 1.200 N/mm² 6 45 30
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 110 80
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 12 90 60
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 140 90
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 17 140 90
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 17 140 90
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 18 140 90
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 17 140 90
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 26 200 130
Kunststof, thermoplastisch 24 190 125
Voor diam. 24,0-40,0 en diam. 36,0-50,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 24,0-40,0
Art.nr.
Diam. 36,0-50,0
Art.nr.
Trappen (1e boorstap) tot Trappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Genitreerd staal ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Gereedschapsstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
HSS-staal ≤ 1.300 N/mm² 9 120 75 80 60
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 1.200 N/mm² 6 80 50 50 40
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 250 150 150 110
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 17 250 150 150 110
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 17 250 150 150 110
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 18 250 150 150 110
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 17 250 150 150 110
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 26 350 200 230 160
Kunststof, thermoplastisch 24 350 200 220 150
Sleutel
vc = slijpsnelheid [m/min]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor diam. 5,0-31,0 en diam. 16,0-30,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 5,0-31,0
Art.nr.
Diam. 16,0-30,5
Art.nr.
Trappen (1e boorstap) tot Trappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Genitreerd staal ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Gereedschapsstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
HSS-staal ≤ 1.300 N/mm² 9 550 100 180 100
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 1.200 N/mm² 6 380 60 120 60
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 26 1600 300 550 300
Kunststof, thermoplastisch 24 1500 250 500 250
Voor diam. 3,0-14,0 en diam. 5,0-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vc n
Diam. 3,0-14,0
Art.nr.
Diam. 5,0-20,0
Art.nr.
Trappen (1e boorstap) tot Trappen (1e boorstap) tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Ongelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Genitreerd staal ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Gereedschapsstaal ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
HSS-staal ≤ 1.300 N/mm² 9 900 200 550 140
Roestvast staal
Roestvast staal ≤ 1.200 N/mm² 6 600 135 380 95
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 26 2600 600 1600 400
Kunststof, thermoplastisch 24 2500 550 1500 400
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie