Conische plaatboorassortiment voor plaatmetaal HSS AlTiN SMART STEP 3-delig
PLAATBOOR-SET-SMARTSTEP-ALTIN-3DLG
Art.-nr. 0694457003
EAN 4065746556460
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
SMART STEP-technologie
- Tot 3x sneller aanboren vergeleken met standaard conische plaatboren
- Tot 50% langere levensduur vergeleken met standaard conische plaatboren
- Aanzienlijk energiezuiniger boren vergeleken met standaard conische plaatboren
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Comfortabel, traploos uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
- Braamvrij boren zonder vervorming van het plaatstaal
- Nauwkeurige ronde gaten
Diepgeslepen spiraalgroef
Uitstekende spaanafvoer
Laserschalen in de groef
Gemakkelijk aflezen van de diameter van de boring tijdens het boorproces
AlTiN meerlaagse slijtvaste coating
- Extreem hoge hittebestendigheid tot 1.150°C
- Zeer hoge hardheid van de coating tot 3200 HV
- Meerlaagse opbouw van coating zorgt voor een optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Datasheets(X)
- Het universele gereedschap voor groot, traploos boren in plaatmetaal.
- Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.
- Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.
- Koeling is niet noodzakelijk, maar verlengt de levensduur aanzienlijk
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het boren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Oppervlakte | AlTiN |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
| Sleutel |
| vc = slijpsnelheid [m/min] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
PLAATBOOR-SMARTSTEP-ALTIN-GR1-(D3-14MM)
PLAATBOOR-SMARTSTEP-ALTIN-GR2-(D5-20MM)
PLAATBOOR-SMARTSTEP-ALTIN-GR3-(D16-30,5)
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!