Conische plaatboorassortiment voor plaatmetaal HSS SMART STEP 3-delig
Conische plaatboor SMART STEP 3 st. Syska
PLAATBOOR-SET-SMARTSTEP-3DLG
Art.-nr. 0694456003
EAN 4065746556453
 
				 
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
SMART STEP-technologie
- Tot 3x sneller aanboren vergeleken met conventionele conische plaatboren
- Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele plaatboren
- Aanzienlijk energiezuiniger boren vergeleken met conventionele plaatboren
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Comfortabel, traploos uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
- Braamvrij boren zonder vervorming van het plaatstaal
- Nauwkeurige ronde gaten
Diepgeslepen spiraalgroef
Uitstekende spaanafvoer
Laserschalen in de groef
Gemakkelijk aflezen van de diameter van de boring tijdens het boorproces
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Datasheets(X)
- Het universele gereedschap voor groot, traploos boren in plaatmetaal.
- Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.
- Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.
- Zorg voor voldoende koelvloeistof/smeermiddel.
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het boren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
| Aantal stuks in assortiment of set | 3 st | 
| Snijmateriaal | High Speed Steel | 
| Oppervlakte | Ongecoat | 
| Schachtvorm | 3-vlaks schacht | 
| Sleutel | 
| vc = slijpsnelheid [m/min] | 
| n = toerental [tpm] | 
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. | 
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!