Assortiment HSS-trappenboren SMART STEP 3-delig
Trappenboor HSS SMART STEP 3-dlg sysko
TRAPPENBOOR-SET-SMARTSTEP-(D4-30MM)
Art.-nr. 0694450003
EAN 4065746565509
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dynamisch gebogen spaanhoek tussen elke trapovergang
- Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele trapboren
- Aanzienlijk sneller boren vergeleken met conventionele trapboren
- Vereist slechts geringe inspanningen
- Stil en perfect gecontroleerd boorproces
- Aanzienlijk minder braamvorming
SMART STEP-technologie
- Tot 3x sneller boren vergeleken met conventionele trapboren
- Nauwkeurig boren zonder centeren/centreerboren
- Geen kromtrekken van plaatmateriaal
- Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat
- Geen ratelen of vastbijten in het materiaal
- Nauwkeurig, cirkelvormig boren zonder scheuren of versplinteren
Diepgeslepen spiraalgroef
Uitstekende spaanafvoer
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Datasheets(X)
- Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal.
- Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.
- Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.
- Zorg voor voldoende koel/smeermiddel
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het uitboren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken
| Aantal stuks in assortiment of set | 3 st | 
| Snijmateriaal | High Speed Steel | 
| Geschikt voor machinetype | Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine | 
| Schachtvorm | 3-vlaks schacht | 
| Oppervlakte | Ongecoat | 
| Kwaliteit | ZEBRA Premium | 
| Geschikt voor treksterkte tot | 1000 N/mm² | 
| Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, Aluminium, Non-ferrometaal, Hout | 
| Art.nr. | Aantal trappen | Diameter van het boorgebied [mm] | 
| 694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 | 
| 694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 | 
| 694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 | 
| Sleutel | 
| vc = snijsnelheid [m/min] | 
| n = toerental [tpm] | 
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. | 
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!