Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzinkboor TiN 90° DIN 335C

Verzinkboor HSS, titanium-nitride
VERZINKFREES-HSS-TIN-D8,3MM
ZEBRA

Art.-nr. 069402008
EAN 4011231603454

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Aanzienlijk verbeterde prestaties bij het verwerken van conventionele staalsoorten en gietijzer in vergelijking met blauwe ring.

Maximaal 30% hogere snijsnelheden en twee tot vier keer langere levensduur in vergelijking met de blauwe ring


TiN-coating



Braamvrij verzinken en ontbramen


Conische verzinkfrees met 3 snijkanten, precisiegeslepen



Geoptimaliseerde spiraalgeometrie


Uitstekende spaanvorming en -verwijdering



Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Te bewerken materiaal

Staal
Gietijzer

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter verzinkboor (d1)

8,3 mm

Schachtdiameter (d2)

6 mm

Puntdiameter (d3)

2 mm

Lengte (l1)

50 mm

Aantal messen (Z)

3 st

Vorm

C

Snijmateriaal

High Speed Steel

Verzinkhoek

90 graden

Oppervlakte

TiN

Schachtvorm

Cilindrisch

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verzinksnelheid (puntensysteem)

3 von 4 Punkten

Verzinkkwaliteit (puntensysteem)

2 von 4 Punkten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Verzinkgedrag (puntensysteem)

2 von 4 Punkten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal
Gelegeerd getemperd staal
Genitrideerd staal
Gereedschapsstaal
HSS-staal
Gietijzer
Rekbaar ijzer
Smeedbaar gietijzer
Wit gietijzer

Toewijzing van verzinkboren aan schroefstandaarden
Conische verzinkboor nominale diameter d1Voor verzonken schroevenVoor verzonken schroeven
DIN EN ISO 10642
(voorheen DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(voorheen DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mmM3M3
8,3 mmM4-
10,4 mmM5M4, M5
12,4 mmM6M6
16,5 mmM8M8
20,5 mm-M10
25,0 mmM10, M12M12
31,0 mmM16-
Snijwaarden
Voor dia. 6,3-12,4
MateriaalomschrijvingTreksterktevcf
Diameter 6,3Diameter 8,3Diameter 10,4Diameter 12,4
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 500 N/mm²350,1200,1300,1350,150
≤ 1.000 N/mm²330,0700,0800,0900,100
Ongelegeerd temperstaal≤ 700 N/mm²350,1200,1300,1400,150
≤ 850 N/mm²330,1200,1300,1350,150
≤ 1.000 N/mm²220,0700,0800,0900,100
Gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²170,1200,1300,1400,150
≤ 1.400 N/mm²130,0700,0800,0900,100
Genitreerd staal≤ 1.000 N/mm²170,0700,0800,0900,100
≤ 1.400 N/mm²130,0400,0500,0600,060
Gereedschapsstaal≤ 850 N/mm²190,0700,0800,0900,100
≤ 1.400 N/mm²170,0400,0500,0600,060
HSS-staal≤ 1.400 N/mm²170,0400,0500,0600,060
Gietmetaal
Gietijzer≤ 240 HB190,1200,1300,1400,150
≤ 350 HB170,1200,1300,1400,150
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 240 HB170,1200,1300,1400,150
≤ 350 HB170,1200,1300,1400,150
Gehard gietijzer≤ 350 HB120,0400,0500,0600,060
Voor dia. 16,5-31
MateriaalomschrijvingTreksterktevcf
Diameter 16,5Diameter 20,5Diameter 25Diameter 31
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 500 N/mm²350,1700,1800,2100,240
≤ 1.000 N/mm²330,1100,1300,1500,170
Ongelegeerd temperstaal≤ 700 N/mm²350,1700,1800,2100,240
≤ 850 N/mm²330,1700,1800,2100,240
≤ 1.000 N/mm²220,1100,1300,1500,170
Gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²170,1700,1800,2100,240
≤ 1.400 N/mm²130,1100,1300,1500,170
Genitreerd staal≤ 1.000 N/mm²170,1100,1300,1500,170
≤ 1.400 N/mm²130,0700,0800,0900,120
Gereedschapsstaal≤ 850 N/mm²190,1100,1300,1500,170
≤ 1.400 N/mm²170,0700,0800,0900,120
HSS-staal≤ 1.400 N/mm²170,0700,0800,0900,120
Gietmetaal
Gietijzer≤ 240 HB190,1700,1800,2100,240
≤ 350 HB170,1700,1800,2100,240
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 240 HB170,1700,1800,2100,240
≤ 350 HB170,1700,1800,2100,240
Gehard gietijzer≤ 350 HB120,0700,0800,0900,120
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen