Ronde kwast LM Voor verf op basis van oplosmiddelen
ZEBRA ronde kwast LM
RONDE KWAST-LM-GR2
ZEBRA


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zwelt niet op in water
- Door het gebruik van speciaal ontwikkelde synthetische kwastharen zwelt de kwast niet op in water
Bijzonder lange levensduur
- Door de scheiding van de dubbele touwomwoeling kan de kwast langer worden gebruikt
Comfortabel te gebruiken
- De onbewerkte, fijngenerfde beuken steel voelt comfortabel aan
Datasheets(X)
Geschikt voor schilderwerk met verven op basis van oplosmiddelen op kleinere oppervlakken, zoals hoeken, pijpen, raam- en deurkozijnen
Materiaal borstels | Synthetisch |
Kleur borstelharen | Zwart |
Materiaal lange handgreep | Hout |
Borstelhaarlengte | 74 mm |
Maat | 2 |
Doorsnede penseelring | 20 mm |
Geschikt voor verfmiddel | Lak op basis van oplosmiddel |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!