Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte kwast Traditioneel

Platte kwast Traditional
PLATTE KWAST-LMBASIS-CHW-GREEP-LK-GR65

Art.-nr. 0693042115
EAN 4050641869050

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De Traditional is een voordelige kwast gemaakt van kortere Hankow varkensharen


  • De haren zijn bolgezet om een gelijkmatige spreiding van de verf te verkrijgen

Geschikt voor acryllakken

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedGrote vlakken, b.v. deuren, meubels

Materiaal borstels

Chinese borstel

Materiaal lange handgreep

Hout

Borstelhaarlengte

40 mm

Breedte

65 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie