Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte kwast LM Light Voor verf op basis van oplosmiddelen

Platte kwast LM Light
PLATTE KWAST-LM-ST12-HL-GR60

Art.-nr. 069300460

EAN 4011231601160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Platte kwast LM Light Voor verf op basis van oplosmiddelen

Art.-nr. 069300460
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
Hoogwaardige platte kwast met lichte kwastharen voor een uniforme oppervlakteafwerking dankzij fijne vezeluiteinden

Zwelt niet op in water


  • Door het gebruik van speciaal ontwikkelde synthetische kwastharen zwelt de kwast niet op in water


Comfortabel te gebruiken


  • De onbewerkte, fijngenerfde beuken steel voelt comfortabel aan


Grote oppervlakwerking


  • Door de vele kwastharen (dikte 12) kan een groter gebied sneller worden geverfd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle schilderwerkzaamheden met verf op basis van oplosmiddelen, vooral voor middelgrote, vlakke en gemakkelijk toegankelijke oppervlakken zoals hekken, deuren en meubels

Materiaal borstels

Synthetisch

Kleur borstelharen

Beige

Materiaal lange handgreep

Hout

Materiaal huls

Blik

Borstelhaarlengte

56 mm

Breedte

60 mm

Dikte

22 mm

Geschikt voor verfmiddel

Lak op basis van oplosmiddel

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st
Universele verdunner voor vrijwel alle lak- en primermaterialen op basis van oplosmiddelen

LAK-UNIVERSELE-VERDUNNER-5L

For almost all solvent-based paint and primer materials