Snelspankop Met 2 hulzen
Snelspanboorkop, 2 hulzen
SNELSPBOORHOUDER 1/2"-20G.1,5-13MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De opname is niet goedgekeurd voor alle boorkoppen.
Met het oog op de veiligheid dient u daarom de boorkopspindel op te meten:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Datasheets(X)
Boorkoptype | Snelspankop, 2 hulzen |
Boorhouderopname | 1/2 inch x 20 UNF |
Min./max. boorkopspanbereik | 1,5-13 mm |
Geschikt voor rotatie linksom | Ja |
Slagvast | Ja |
Uitvoering | Stalen huls en koppen van carbon |
Productgewicht (per stuk) | 296 g |