Hangslot Combi-Lock
Hangslot, Combi-Lock
HANGSLOT-(COMBI-LOCK)-BS-30MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De gebruiker kan een persoonlijke code van drie of vier cijfers instellen, de code kan worden gewijzigd wanneer het slot open is
- Na het sluiten wordt de combinatie ingesteld door aan de cijfers te draaien
- Groot aantal verschillende sluitsystemen
- De beugel sluit aan een kant
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Toepassingsgebied | Binnen |
Type sluiting | Met verschillende vergrendelingen |
Aantal nummerrollen | 3 st |
Materiaal behuizing | Messing |
Materiaal hangslotschakel | Gehard staal |
Oppervlak van de klem | CR |
Breedte behuizing (A) | 30 mm |
Dikte behuizing (B) | 12,5 mm |
Hoogte behuizing (C) | 41,6 mm |
Beugeldiameter (D) | 5 mm |
Beugelhoogte binnen (E) | 27 mm |
Inwendige breedte beugel (F) | 12,7 mm |
Geschikt voor | Gereedschapskist |