Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Magno hangslot

Hangslot, Magno
HANGSLOT MAGNO 60

Art.-nr. 0688904063
EAN 4047376568518

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magno hangslot

Art.-nr. 0688904063
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
Vanaf afmeting 30 en hoger sluit de beugel aan beide zijden voor meer stabiliteit
  • Roestvrij binnenmechanisme

  • Slot is snel te sluiten, want er hoeft geen sleutel te worden gebruikt om het slot te vergrendelen

  • Groot aantal verschillende sluitsystemen

  • Paracentrisch sleutelprofiel

  • Bij elk slot worden twee sleutels geleverd

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Binnen

Breedte behuizing (A)

60 mm

Type sluiting

Met dezelfde vergrendeling

Slot beveiligingsniveau

6

Sleutelnummer

W 3-40/60

Uitvoering

5-pens

Materiaal behuizing

Messing

Materiaal hangslotschakel

Gehard staal

Materiaal sleutel

Messing

Oppervlak van gesp

0 - Niet van toepassing

Oppervlak sleutel

Vernikkeld

Oppervlak van de klem

Verchroomd

Aantal sleutels

2 st

Dikte behuizing (B)

18,9 mm

Hoogte behuizing (C)

42,6 mm

Beugeldiameter (D)

9,5 mm

Beugelhoogte binnen (E)

32,4 mm

Inwendige breedte beugel (F)

35 mm

Geschikt voor

Gereedschapskist, Gereedschapswagen, Bouwkeet, Aanhanger, Grote afvalcontainer, Borgbout, Olievulhals, Sluitingen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie