Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VLB 60 3-D deurscharnier

Deurscharnier VLB 60 3-D
DEURSCHARNIER VLB 60 3D ALU/ST 80KG 180G

Art.-nr. 0687380062
EAN 4046778984773

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verborgen deurscharnier voor verzonken deuren tot 100 kg
  • De scharnieren worden in het blok/blinde kozijn/houten omwikkelkozijn/stalen kozijn en de deur gefreesd en zijn niet zichtbaar wanneer de deur is gesloten

  • In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel.

  • De getande klemplaten voorkomen betrouwbaar ongewenste hoogteaanpassing

  • Onderhoudsvrij
Opmerking

Voor het aanbrengen van de scharnieren zijn een freesgeleider, een frees met een diameter van 24 mm (niet in productassortiment) en een aanslagring met een diameter van 30 mm (niet in productassortiment) vereist.



Wanneer de scharnieren worden bevestigd aan houten holle kozijnen, zijn losse bevestigingsplaten vereist.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor stompe kamerdeuren, stompe badkamerdeuren, stompe toegangsdeuren van appartementen, stompe gebouwdeuren.

Geschikt voor

Stompe houten deuren

Materiaal behuizing

ALU/ST

Kleur

Zilver F1

Oppervlakte

Gelakt

DIN-richting

DIN R/L

Zijdelingse aanpassing

+/- 3 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Drukaanpassing

+ 2mm/- 1mm

Geïntegreerde beveiliging scharnierzijde

Nee

Draagvermogen bij 2 scharnieren

100 kg

Openingshoek

180 graden

Scharnierklasse

12

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Bouwproduct

Ja

Milieuproductdeclaratie

Nee

Classificatiesleutel conform DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209
4751
EI30 (minimum)
13112
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat Voor VLB 60 en VLB 100

AY-FSTNGPLATE-RECESHNG-(VLB60/100)-ZP-9

Op houten holle kozijnen
x 2 st