Pendeldeurscharnier Voor stompe binnendeuren
Pendeldeurscharnier, tweedelig
BOMMER SCHARNIER-39/175-TWEEZIJDIG-ST-ZN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Pendelt 180° aan beide zijden
VE 2 = 1 paar
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Openingsrichting | Dubbelzijdig klappend |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 55 kg |
Rolhoogte | 196 mm |
Roldiameter | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Openingshoek | 180 graden |
DIN-richting | DIN R/L |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 40-45 mm |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 860 mm |
Maximale hoogte deur | 2500 mm |