Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pendeldeurscharnier Voor stompe binnendeuren

Pendeldeurscharnier, tweedelig
BOMMER SCHARNIER-36/150-TWEEZIJDIG-ST-ZN

Art.-nr. 0686302231
EAN 4050382602824
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Pendelt 180° aan beide zijden
Opmerking

VE 2 = 1 paar

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Openingsrichting

Dubbelzijdig klappend

Draagvermogen bij 2 scharnieren

40 kg

Rolhoogte

171 mm

Roldiameter

26 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Openingshoek

180 graden

DIN-richting

DIN R/L

Geschikt voor min./max. deurdikte

35-40 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

735 mm

Maximale hoogte deur

2500 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie