Segmentbooghandgreep
Segmentbooghandgreep, RVS
MEUBELGREEP-158X10X128X30 RVS A2 GEB
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 150 mm |
Hoogte (H) | 31 mm |
Diameter (D) | 10 mm |
Asmaat (A) | 128 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!