Handgreep stang, afwerking roestvast staal Voor keukenmetingen
Meubelhandgreep stang RVS afw. keuken maten
MEUBELGREEP-A2/FIN-12X234MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De stangen hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde openingen als alle standaardmaten voor keukeneenheden
- Boorafstand = kastrand tot boorgat centrale handgreep: 58 mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | RVS AFWERKING |
Lengte (L) | 294 mm |
Hoogte (H) | 32,5 mm |
Diameter (D) | 12 mm |
Asmaat (A) | 234 mm |
Geschikt voor kastbreedte | 350 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 8 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!