Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Handgreep stang, afwerking roestvast staal Voor keukenmetingen

Meubelhandgreep stang RVS afw. keuken maten
GRP-STG-A2/FIN-12X128MM

Art.-nr. 0685237003
EAN 4046778497150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • De stangen hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde openingen als alle standaardmaten voor keukeneenheden

  • Boorafstand = kastrand tot boorgat centrale handgreep: 58 mm

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

RVS AFWERKING

Lengte (L)

188 mm

Hoogte (H)

32,5 mm

Diameter (D)

12 mm

Asmaat (A)

128 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

8 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X12

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X14

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X16

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X18

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X20

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X22

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X23

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X25

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X28

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X30

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X34

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X38

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X40

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X45

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X50

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X60

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 100 st
Meubelgreepschroef Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X70

Voor het bevestigen van meubelbeslag met M4-schroefdraad en AW-aandrijving
x 100 st