Mandensets voor apothekerskasten
Mandenset voor apothekerskast VS TAL Larder
TB - MANDENSET - PLANERO - 3X250X458
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verkrijgbaar in sets van vier of vijf manden, afhankelijk van de hoogte van de lade
- Op elk moment achteraf in bestaande kasten te monteren
- Kan zonder gereedschap worden opgehangen/gemonteerd
Datasheets(X)
Mandversie | Planero |
Material | Staal/hout |
Surface | Poedercoating |
Colour | Antraciet |
Geschikt voor kastbreedte | 300 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 504 mm |
Draagvermogen | 16 kg |
Aantal manden | 3 |
Lengte | 440 mm |
Breedte | 250 mm |
Height | 80 mm |