Mandensets Voor SUB LARDER vloerkast met uittrekbare lade en TAL LARDER hoge voorraadkast met uittrekbare lade.
TB-MANDENSET-PLANERO-2X250X458
Art.-nr. 0684904042
EAN 4061975297846
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verkrijgbaar in sets van 2 of 3 manden, afhankelijk van de betreffende hoogte van de uittrekeenheid.
- Kan altijd achteraf worden ingebouwd in bestaande kasten.
- Montage zonder gereedschap.
- Wordt geleverd met bevestigingsclips.
Datasheets(X)
![]() | |
Mandversie | Planero |
Materiaal | Staal/hout |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Antraciet |
Geschikt voor kastbreedte | 300 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 504 mm |
Draagvermogen | 16 kg |
Aantal manden | 2 |
Lengte | 440 mm |
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 80 mm |
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter