Frame voor VS TAL Larder apothekerskasten
Frame voor apothekerskast VS TAL Larder
TB-FRAME-HSA3-H.K.INRICHT-(1900-2140MM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eigen indeling
- Hang manden eenvoudig op met het Easyfit-systeem, geen gereedschap nodig
- De hoogte van de manden kan snel en eenvoudig worden aangepast met behulp van de klembevestiging
- Clips van manden hebben ingebouwde mandaanslag om te voorkomen dat ze onbedoeld eruit komen
- Bij het openen schuiven de manden automatisch naar buiten uit de kast
- Gebruikersvriendelijke beweging
- Gemakkelijke toegang tot de opgeslagen materialen
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Antraciet |
Geschikt voor kastbreedte | 300 mm, 400 mm |
Minimale inwendige inbouwhoogte | 1900 mm |
Max. vrije installatiehoogte | 2140 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 504 mm |
Draagvermogen | 120 kg |