Geleiderail voor verticale montagebox van roldeursysteem met lamellen 25/25 mm
Geleiderail, roldeursyst., vert. montagebox 20/25
ROLSCH ALU/A2 FIN GELEIDER 1500MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudig te installeren aan de voorste randen van de kastzijde, gewoon vastdrukken en vastschroeven
- Met 19 mm dikke zijpanelen zijn de verbindingen 2,5 mm breed
Levertijd circa 10 werkdagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Rvs-kleurig |
Geschikt voor lamelbreedte | 20 mm, 25 mm |
Minimale corpushoogte | 1000 mm |
Maximale corpushoogte | 1500 mm |
Min./max. kastbreedte | 500-600 mm |