Geleiderail Voor verticale montagebox van roldeursysteem met lamellen 25/25 mm
Geleiderail, roldeursyst., vert. montagebox 20/25
ROLSCH ALU GELEIDER 500/600/1000MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudig te installeren aan de voorste randen van de kastzijde, gewoon vastdrukken en vastschroeven
- Met 19 mm dikke zijpanelen zijn de verbindingen 2,5 mm breed
Levertijd circa 10 werkdagen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilverkleurig |
Geschikt voor lamelbreedte | 20 mm |
Minimale corpushoogte | 600 mm |
Maximale corpushoogte | 1000 mm |
Min./Max. corpusbreedte | 500-600 mm |