redoslide M15-HC beslagset meubelschuifdeuren Voor 2 deuren
Schuifdeurbeslag set Redoslide M15-HC
Art.-nr. 0684705002
EAN 4052703511143
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Loopwielen en geleiderails zijn niet bij de schuifdeurmontageset inbegrepen. Afzonderlijk bestellen svp.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
|  | |
| Draagvermogen | 16 kg | 
| Geschikt voor deurenaantal | 2 | 
| Geschikt voor deurdikte | 19 mm | 
| Geschikt voor maximale deurbreedte | 1000 mm | 
| Geschikt voor maximale deurhoogte | 1400 mm | 
| Hoogteaanpassing | +2 mm / -1 mm | 
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!