Slidebox H135 pannenlade
LADENSYSTEEM-SLIDEBOX-SET-H135-GRIJS-400
Art.-nr. 0684318111
EAN 4050641979704
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Opschroefbare reling
- Met ingebouwd dempingssysteem
- Ingebouwde hoogteverstelling ± 2 mm en zijdelingse verstelling 1 mm
- Levering omvat 1 paar H84-frames vergelijkbaar met RAL 7042, 1 paar volledig uittrekbare sledes, 1 paar achterpaneelklemmen, 1 paar afdekkappen en 1 paar opschroefbare fronthouders
Getest met 60.000 open- en sluitbewegingen
Getest met 60.000 open- en sluitbewegingen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale hoogte | H135 |
Nominale lengte | 400 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Kleur | Grijs, vergelijkbaar met RAL 7042 |
Draagvermogen bij 60.000 cycli | 35 kg |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Openings/sluitsysteem | Soft-close |
Zijdelingse aanpassing | +/- 1 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 2 mm |
| NL | BL | MET lade | MET inliggende lade |
| 270 mm | 246 mm | 280 mm | 285 mm |
| 300 mm | 276 mm | 310 mm | 315 mm |
| 350 mm | 326 mm | 360 mm | 365 mm |
| 400 mm | 376 mm | 410 mm | 415 mm |
| 450 mm | 426 mm | 460 mm | 465 mm |
| 500 mm | 476 mm | 510 mm | 515 mm |
| 550 mm | 526 mm | 560 mm | 565 mm |
Montagetip:
| |||
| Legenda | |||||
| LWK | Corpusbinnenbreedte | BL | Basislengte | FAS | Frontoverlay, zijkant |
| MET | Minimale inbouwdiepte | RWB | Achterwandbreedte | KV | Voorkant van kast |
| BB | Sokkelbreedte | RWH | Achterwandhoogte | RS | Retour |