Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Slidebox H84 lade

Lade Slidebox H84 setverpakking
LADENSYSTEEM-SLIDEBOX-SET-H84-GRIJS-400

Art.-nr. 0684318104
EAN 4050641979636

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Setverpakking
  • Met geïntegreerd soft-close systeem

  • Ingebouwde hoogteverstelling ±2 mm en zijdelingse verstelling 1 mm

Getest met 60.000 open- en sluitbewegingen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale hoogte

H84

Nominale lengte

400 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Epoxycoating

Kleur

Grijs, vergelijkbaar met RAL 7042

Draagvermogen bij 60.000 cycli

35 kg

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Openings/sluitsysteem

Soft-close

Zijdelingse aanpassing

+/- 1 mm

Hoogteaanpassing

+/- 2 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afwerkpaneel Voor H135 Slidebox

TB-BLENDPRFLE-LADESYS-SLIDEBOX-GRIJS

De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie