Slidebox H84 lade
Lade Slidebox H84 setverpakking
LADENSYSTEEM-SLIDEBOX-SET-H84-GRIJS-300
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met geïntegreerd soft-close systeem
- Ingebouwde hoogteverstelling ±2 mm en zijdelingse verstelling 1 mm
Getest met 60.000 open- en sluitbewegingen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Nominale hoogte | H84 |
Nominale lengte | 300 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Kleur | Grijs, vergelijkbaar met RAL 7042 |
Draagvermogen bij 60.000 cycli | 35 kg |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Openings/sluitsysteem | Soft-close |
Zijdelingse aanpassing | +/- 1 mm |
Hoogteaanpassing | +/- 2 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!