ECOSLIDE volledig uittrekbare onderbouwgeleider Met ingebouwde hydraulische demping
Onderbouw laderail EcoSlide 30 kg
ONDERLIGGENDE GELEIDER-ECSLD-30KG-VA-300
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Sluit de lade voorzichtig en rustig
- Gereedschaploze hoogteverstelling +3,5 mm
- Getest met 50.000 cycli
- Opschuifmontage
Met de juiste vergrendeling is hoogteverstelling zonder gereedschap tot +3,5 mm mogelijk.
Datasheets(X)
Nominale lengte (NL) | 300 mm |
Draagvermogen | 30 kg |
Openings/sluitsysteem | Soft-close |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Minimale inbouwdiepte (MET) | 318 mm |
Voor min./max. zijdikte lade | 13-16 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!